LITTLE GIANT WST2-3072-36 Tezgah Kaynaklı Alt Raf 36hx72wx30d
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Gri |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Kare |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
Yükseklik | 36 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 4000 lb |
Malzeme | 12 ga. Çelik |
Üst Kalınlık | 1.5 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 12 ga. Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 97.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst Kalınlık | derinlik | Kenar türü | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Bitiş | Yükseklik | Bacak Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-2848 | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 48 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €996.44 | ||
WA-2848-PB | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 48 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,196.02 | ||
WA-2860 | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 60 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,131.10 | ||
WA-2860-PB | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 60 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,312.85 | ||
WA-2872 | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 72 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,226.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
WSH2-2448-AH | 1 / 2 " | 24 " | Kare | 48 " | Sunta Üzeri 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 27 ila 41 " | Yükseklik Ayarlı Düz | €976.36 | ||
WSH2-3048-AH | 1 / 2 " | 30 " | Kare | 48 " | Sunta Üzeri 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 27 ila 41 " | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,208.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00