LITTLE GIANT WWC-3672-HD Kabin Tezgahı Üst 72 inç Genişlik x 36inD 1 Çekmece
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dolap Tezgahı |
Kilitleme mekanizması | 3 Noktası |
Çekmece Sayısı | 1 |
Genel Tezgah Yüksekliği (In.) | 34 |
Raf Derinliği | 31 " |
Raf Genişliği | 67 " |
Üst Malzeme | 7 ga. Çelik |
Üst genişlik | 72 " |
Tip | İkiye Katlanmış Kapılar |
Gemi ağırlığı (kg) | 249.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200030 |
Model | Çekmece Sayısı | Raf Derinliği | Raf Genişliği | Üst genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
WWC-3048-HD | 1 | 25 " | 43 " | 48 " | €2,624.02 | |
WWC-3060-HD | 1 | 25 " | 55 " | 60 " | €2,549.99 | |
WWC-3072-HD | 1 | 25 " | 67 " | 72 " | €2,906.70 | TEKLİF TALEBİ
|
WWC-3072-2HD | 2 | 25 " | 67 " | 72 " | €3,007.37 | TEKLİF TALEBİ
|
WWC-3672-2HD | 2 | 31 " | 67 " | 72 " | €3,410.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00