LITTLE GIANT WX-3672-34 Çalışma Tezgahı 15000lb. Kapasite 72 İnç Genişlik x 36ind
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
Yükseklik | 34 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 15,000 lb |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 7 ga. Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 196.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200030 |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
WX-3660-34 | 60 " | €2,106.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00