LITTLE GIANT LADDERS 18509-240 Ayarlanabilir Kafes Platform Merdiveni 9 Ayaklı Fiberglas
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kafesi Platform Merdiveni |
ANSI Türü | IAA |
Baz Yayılım | 56 "88 için" |
Alt genişlik | 45.5 " |
Merdiven Yüksekliği | 5 ila 9ft. |
Yükleme kapasitesi | 375 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Adım Sayısı | 5 için 9 |
Platform Derinliği | 22 " |
Platform Yüksekliği | 5 ila 9ft. |
Platform Genişliği | 18 " |
Adım Derinliği | 1-1 / 2 "İç 1-3 / 4" Dış |
Sırt deseni | yivli |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 299.72 |
Gemi genişliği (cm) | 118.36 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00