LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 Ayarlanabilir Kafes Platform Merdiveni 14 Ayaklı Fiberglas
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kafesi Platform Merdiveni |
ANSI Türü | IAA |
Baz Yayılım | 74 "128 için" |
Alt genişlik | 45.5 " |
Merdiven Yüksekliği | 8 ila 14ft. |
Yükleme kapasitesi | 375 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Adım Sayısı | 8 için 14 |
Platform Derinliği | 22 " |
Platform Yüksekliği | 8 ila 14ft. |
Platform Genişliği | 18 " |
Adım Derinliği | 1-3 / 4 "İç 1-1 / 2" Dış |
Sırt deseni | yivli |
Gemi ağırlığı (kg) | 69.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 396.24 |
Gemi genişliği (cm) | 116.84 |
Menşe Ülkesi | US |
C. Evet, Little Giant 18515-240 ayarlanabilir kafes platform merdiveni, 5 inçlik Tip & Glide tekerlekleri kullanılarak tek bir kişi tarafından hareket ettirilebilir.
A. Merdivenin yüksekliğini ve konumunu kolayca ayarlamak için dökme alüminyum Kaya Kilidi ayarlayıcıları ile birlikte gelir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00