TSUBAKI Makaralı Bağlantı Sk-1 Ataşmanı
stil | Model | Dış Pim Dia. | ANSI Zincir Boyutu | Uçtan Merkez Hattın Bağlanması | toplam Genişlik | Pim Uzunluğu | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | Zift | Perçin Uçtan Merkeze Hat | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2050LSK1RL | 0.2 " | C2050L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €22.97 | |
B | C2050SK1RL | 0.2 " | C2050 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €12.59 | |
C | C2050ASSK1RL | 0.2 " | C2050AS | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €51.99 | |
D | C2052ASSK1RL | 0.2 " | C2052AS | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €66.96 | |
E | C2052SK1RL | 0.2 " | C2052 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €17.19 | |
E | C2042SK1RL | 0.156 " | C2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €12.99 | |
A | C2040LSK1RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €17.90 | |
B | C2040SK1RL | 0.156 " | C2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €8.82 | |
C | C2040ASSK1RL | 0.156 " | C2040AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €41.84 | |
D | C2042ASSK1RL | 0.156 " | C2042AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €46.44 | |
F | 80LSK1RL | 0.312 " | 80L | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | €46.99 | |
G | 80SK1RL | 0.312 " | 80 | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | €23.64 | |
H | 80ASK1RL | 0.312 " | 80AS | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | €85.25 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vektör Motorları
- Kanal Açıcılar
- Plastik C Profilleri
- Kapı Rampaları
- Spektrum Analizörü Aksesuarları
- Köpük
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- Alaşımlı Çelik
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- Otomotiv Kimyasalları
- CARBONE LORRAINE Patlama Diski, 20 psig
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kordon Konnektörleri
- WESCO Ağır Hizmet Otomat Kamyonları
- GENERAC Dizel Bekleme Jeneratörleri
- SIEMENS NXD Serisi, Cıvatalı Devre Kesici
- VULCAN HART Yüksek Yükselen
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipel, 2 İnç Çap, Tek Uçtan Dişli
- MILWAUKEE Taşlama Emniyet Tekeri Korumaları
- VESTIL CST-F40-SI Serisi Premium Ağır Hizmet Poliüretan Tekerler
- WEG Elektrik Motorları, 2Hp