Little Giant Pumps 1-abs Kondens Pompası | 2gzg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KÜÇÜK DEV POMPALAR 550521 1 ABS Kondens Pompası, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS

LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 ABS Kondens Pompası, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZNM Model: 550521Çapraz Referans: 2GZG4 / 1-ABS
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
€280.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kondens pompası
Amper1.1
Kordon uzunluğu6ft.
Deşarj1/4 "(M) NPT
Şamandıra Malzemesiİntregal ABS Plastik
GPH @ 1 Ft. Baş205
GPH @ 5 Ft. Baş145
GPH @ 9 Ft. Baş25
Yükseklik4.437 "
HP1/150
uzunluk7.437 "
Maks. Basınç4.3 psi
Maks. Sıcaklık.120 F
Pompa TürüKompakt Dalgıç
Rezervuar KapasitesiRezervuar Yok
Mil MalzemesiSST
Kapatma10 Ft.
TipKompakt Dalgıç
UPC010121119963
Gerilim120
Watt70
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.84
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8413702090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Küçük Dev Pompalar 1-ABS, klima tahliye tavası veya rezervuarındaki yoğuşmanın giderilmesi için sığ tava yoğuşma tahliye pompası
  • Epoksi kaplı, dökme alüminyum gövde ve motor kapağı ile birlikte gelir
  • Bir işlemi otomatik olarak tetikleyen gelişmiş, cıva içermeyen mekanik anahtara sahiptir
  • Termal aşırı yük koruması ve sessiz çalışma sunar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAmperKordon uzunluğuMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Pompa TürüMil MalzemesiTank boyutuÜcret
LITTLE GIANT POMPALAR 551320 Kondens Pompası 1/12 Hp 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FSığ TavaSST1 gal.€614.87
KÜÇÜK DEV POMPALAR 554405 Kondens Pompası, 115V, 1/50 HP, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FDikeyPaslanmaz çelik1/2 Gal.€129.86
KÜÇÜK DEV POMPALAR 554425 Kondens Pompası, 1/30 HP, 6.1 metre Kapatma | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FDikeyPaslanmaz çelik1/2 Gal.€118.55
KÜÇÜK DEV POMPALAR 554531 Kondens Pompası 230V 0.6 Amper | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FDikeyPaslanmaz çelik1/3 gal.€147.07
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Kondens Pompası 115v, 1.5 Amp, NXTGen, Ter Önleyici Kılıflı | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FDikeyPaslanmaz çelik1/3 gal.€155.90
LITTLE GIANT PUMPS 554550 Kondens Pompası 115v 1.5 Amp, NXTGen, 9.5 mm Borulu | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FDikeyPaslanmaz çelik1/3 gal.€172.48
KÜÇÜK DEV POMPALAR 553101 Kondens Pompası 115V, 1/50 HP, 60hz, 4.3 metre Kapatma | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06ft.6.1 PSI110 FBüyükPaslanmaz çelik1 gal.€266.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 ABS Kondens Pompası, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH
€280.76 / Adet