Little Giant Pumps Vcmx-20uls | 554531 | 3eud5 Yoğuşma Pompası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KÜÇÜK DEV POMPALAR 554531 Kondens Pompası 230V 0.6 Amper | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS

LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pompa Kondens 230V 0.6 Amper

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8YLC Model: 554531Çapraz Referans: 3EUD5 / VCMX-20ULS
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
€147.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kondens pompası
Amper0.6
Kordon uzunluğu6ft.
Deşarj3 / 8 "Barb
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
GPH @ 1 Ft. Baş78
GPH @ 15 Ft. Baş29
GPH @ 5 Ft. Baş67
GPH @ 9 Ft. Baş33
Yükseklik6.5 "
HP1/30
uzunluk10 13 / 64 "
Maks. Sıcaklık.140 F
Pompa TürüDikey
Rezervuar Kapasitesi1/3 gal.
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Kapatma19 Ft.
Tank boyutu1/3 gal.
TipDikey
UPC010121120716
Gerilim230
Garanti2 yıl.
Watt75
genişlik4 51 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.11
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Suda GPH @ 12 Ft. kafa (47)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAmperKordon uzunluğuMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Pompa TürüMil MalzemesiTank boyutuÜcret
LITTLE GIANT POMPALAR 551320 Kondens Pompası 1/12 Hp 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FSığ TavaSST1 gal.€614.87
KÜÇÜK DEV POMPALAR 550521 1 ABS Kondens Pompası, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FKompakt DalgıçSST-€280.76
KÜÇÜK DEV POMPALAR 554405 Kondens Pompası, 115V, 1/50 HP, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FDikeyPaslanmaz çelik1/2 Gal.€129.86
KÜÇÜK DEV POMPALAR 554425 Kondens Pompası, 1/30 HP, 6.1 metre Kapatma | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FDikeyPaslanmaz çelik1/2 Gal.€118.55
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Kondens Pompası 115v, 1.5 Amp, NXTGen, Ter Önleyici Kılıflı | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FDikeyPaslanmaz çelik1/3 gal.€155.90
LITTLE GIANT PUMPS 554550 Kondens Pompası 115v 1.5 Amp, NXTGen, 9.5 mm Borulu | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FDikeyPaslanmaz çelik1/3 gal.€172.48
KÜÇÜK DEV POMPALAR 553101 Kondens Pompası 115V, 1/50 HP, 60hz, 4.3 metre Kapatma | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06ft.6.1 PSI110 FBüyükPaslanmaz çelik1 gal.€266.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pompa Kondens 230V 0.6 Amper
€147.07 / Adet