Little Giant Pumps 526003 | Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa, 1/150 Bg | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa, 1/150 Hp | AC2YGN 2P016

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa, 1/150 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YGN Model: 526003Çapraz Referans: 2P016
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
€207.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa
Amper1.1
Rulman Tipikol
Kordon uzunluğu6ft.
Boşaltma Boyutu1/4 ÇNPT
GörevSürekli
GPM Su @ 1 Ft. Baş3.5
GPM Su @ 2 Ft. Baş3.25
GPM Su @ 3 Ft. Baş3
GPM Su @ 5 Ft. Baş2.5
GPM Su @ 9 Ft. Baş.83
Yükseklik4 9 / 16 "
Gövde MalzemesiNaylon
HP1/150
Hz60
Pervane MalzemesiNaylon
Çark TipiAçılış
Girişelenmiş
Giriş Tipielenmiş
uzunluk4.25 "
Maks. Akış hızı3.5 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100 SSU
Maks. Alan sayısı GPM @ Head120 @ 2 Ft.
Maks. Alan sayısı Kafa10.2 Ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıSu
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.1
Maksimum kafa10 ft.
Min. GPM @ Kafa0.83 @ 9 Ft.
Motor Devri3400
Motor TipiGölgeli Kutup
Çıkış1/4 (M) NPT
FazTek
Liman RotasyonuCW
PSI4.4
Pompa Gövde MalzemesiNaylon
Ekran Malzemesipolietilen
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Conta MalzemesiViton
Mühür türüDudak
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
TipKimyasal Dirençli
Gerilim115V
Kıvrımlı MalzemeNaylon
Islanan MalzemelerNaylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • GPM @ 7 Ft. kafa (1.7)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Kompakt Dalgıç Santrifüj Pompa, 1/150 Hp
€207.47 / Adet