LITTLE GIANT PUMPS 580613 Kimyasal Transfer Pompası, 230V, Yüksek Aşındırıcı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 0.64 |
Kapasite | 8.5 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1/2 "MNPT |
1 Feette GPM | 8.5 |
3 Feette GPM | 7.8 |
6 Feette GPM | 6.8 |
9 Feette GPM | 5.5 |
Yükseklik | 5" |
HP | 1/12 |
Pervane Malzemesi | Karbon Burçlu Cam Dolgulu Polipropilen Sülfür |
Giriş | 1/2 "FNPT |
uzunluk | 8.8 " |
Sıvı Sıcaklığı | 200 Derece F |
PSI | 6.3 |
RPM | 2700/3000 |
Kapat | 14.6 ft. |
Gerilim | 230V |
Watt | 100W |
genişlik | 4" |
PLATFORM | Model | HP | Gerilim | PSI | Amper | uzunluk | Kordon uzunluğu | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580603 | 1/30 | 115V | 6.3 | 1.7 | 8.9 " | 6 ft. | 5" | €486.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00