LITTLE GIANT PUMPS 581002 Kimyasal Transfer Pompası, 1/20 Bg, 9.1 gpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 1.4 |
Kapasite | 9.1 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1/2 "MNPT |
1 Feette GPM | 9.1 |
15 Feette GPM | 2.5 |
3 Feette GPM | 8.4 |
6 Feette GPM | 7.1 |
9 Feette GPM | 5.7 |
Yükseklik | 4.3 " |
HP | 1/20 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu polipropilen ve Ceramagnet “A” |
Giriş | 1/2 "FNPT |
uzunluk | 8.5 " |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 7 |
RPM | 3300 |
Kapat | 16.1 ft. |
Gerilim | 115V |
Watt | 105W |
genişlik | 4" |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00