LITTLE GIANT PUMPS 581603 Kimyasal Transfer Pompası, 115V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 2.4 |
Kapasite | 12.5 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1/2 "MNPT |
1 Feette GPM | 12.5 |
15 Feette GPM | 7.1 |
20 Feette GPM | 2 |
3 Feette GPM | 11.8 |
6 Feette GPM | 11.1 |
9 Feette GPM | 10 |
Yükseklik | 5" |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Karbon Burçlu Cam Dolgulu Polipropilen Sülfür |
Giriş | 3/4 "FNPT |
uzunluk | 8.9 " |
Sıvı Sıcaklığı | 200 Derece F |
PSI | 9.5 |
RPM | 3100 |
Kapat | 21.9 ft. |
Gerilim | 115V |
Watt | 180W |
genişlik | 4" |
PLATFORM | Model | HP | Gerilim | PSI | Amper | uzunluk | Kordon uzunluğu | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581613 | 1/25 | 230V | 9.5 | 1.2 | 8.9 " | 6 ft. | 5" | €685.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00