LITTLE GIANT PUMPS 582012 Kimyasal Transfer Pompası, 230V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 1.4 |
Kapasite | 11.5 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1/2 "MNPT |
1 Feette GPM | 11.5 |
15 Feette GPM | 6.5 |
20 Feette GPM | 3 |
3 Feette GPM | 11 |
6 Feette GPM | 10 |
9 Feette GPM | 9.1 |
Yükseklik | 4.3 " |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu polipropilen ve Ceramagnet “A” |
Giriş | 1/2 "FNPT |
uzunluk | 8.9 " |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 10.2 |
RPM | 2500 |
Kapat | 23.7 ft. |
Gerilim | 230V |
Watt | 212W |
genişlik | 4" |
PLATFORM | Model | Gerilim | Amper | Watt | HP | PSI | Kordon uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582002 | 115V | 2.4 | 213W | 1/12 | 10.2 | 6 ft. | €505.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00