LITTLE GIANT PUMPS 583613 Kimyasal Transfer Pompası, 1/8 BG, 230V, 6 Feet Kablo, 17.5 gpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 0.9 |
Kapasite | 17.5 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1/2 "MNPT |
1 Feette GPM | 17.5 |
15 Feette GPM | 10.9 |
20 Feette GPM | 8 |
3 Feette GPM | 16.5 |
6 Feette GPM | 15.3 |
9 Feette GPM | 14 |
Yükseklik | 5.5 " |
HP | 1/8 |
Hz | 50/60 |
Pervane Malzemesi | Karbon Burçlu Cam Dolgulu Polipropilen Sülfür |
Giriş | 1 "FNPT |
uzunluk | 8.7 " |
Sıvı Sıcaklığı | 200 Derece F |
PSI | 11.9 |
RPM | 2500/3000 |
Kapat | 27.5 ft. |
Gerilim | 230V |
Watt | 180W |
genişlik | 5.5 " |
PLATFORM | Model | HP | Gerilim | PSI | Amper | uzunluk | Kordon uzunluğu | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583603 | 1/8 | 115V | 11.9 | 2.02 | 8.7 " | 6 ft. | 5.5 " | €871.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00