LITTLE GIANT PUMPS 585514 Manyetik Tahrikli Akvaryum Pompası, 445W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Tahrik Pompası |
Amper | 4.6/2.5 |
Boşaltma Boyutu | 3/4 ÇNPT |
1 Feet'te GPH | 2250/1800 |
10 Feet'te GPH | 1900/1550 |
20 Feet'te GPH | 1680/1140 |
3 Feet'te GPH | 2200/1725 |
6 Feet'te GPH | 2100/1650 |
Yükseklik | 7" |
HP | 1/2 |
Hz | 60/50 |
Giriş Boyutu | 1 FNPT |
uzunluk | 15.3 " |
PSI | 20/13.2 |
Kapat | 44/30.5 fit |
Gerilim | 115 / 230V |
Watt | 445W |
genişlik | 8.8 " |
PLATFORM | Model | HP | Amper | 1 Feet'te GPH | Hz | Giriş Boyutu | uzunluk | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588205 | 1/200 | 0.3 | - | - | - | 4.8 " | 115V | 17W | €312.34 | ||
582506 | 1/10 | 1.3 | 850 | 60 | 1 FNPT | 10.6 " | 115V | 150W | €582.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
582507 | 1/10 | 1.3 | 1325 | 60 | 1 FNPT | 11 " | 115V | 145W | €587.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
589200 | 1/30 | 1.1 | 325 | 60 | 1/2 ÇNPT | 7.9 " | 115V | 82W | €304.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
580506 | 1/30 | 1.6 | 510 | 60 | 1/2 FNPT'li | 9.1 " | 115V | 96W | €384.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
580507 | 1/30 | 1.5 | 770 | 60 | 1 FNPT | 9.4 " | 115V | 110W | €393.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
581506 | 1/15 | 0.8 | 700 | 60 | 3/4 FNPT'li | 11.4 " | 115V | 90W | €523.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00