LITTLE GIANT PUMPS 586610 Kimyasal Transfer Pompası, 1/2 Hp
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 9.4 |
Kapasite | 35 dev / dak |
Deşarj | 3/4 "MNPT |
15 Feette GPM | 34 |
20 Feette GPM | 32 |
3 Feette GPM | 39 |
30 Feette GPM | 28 |
6 Feette GPM | 37 |
9 Feette GPM | 36 |
Yükseklik | 7" |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
Pervane Malzemesi | Karbon Dolgulu PVDF Mika Dolgulu PTFE Burç |
Giriş | 1 "FNPT |
uzunluk | 14.4 " |
Sıvı Sıcaklığı | 200 Derece F |
PSI | 21.3 |
RPM | 2850/3450 |
Kapat | 49.1 ft. |
Gerilim | 115 / 230V |
Watt | 835W |
genişlik | 8.8 " |
PLATFORM | Model | Pervane Malzemesi | HP | Gerilim | PSI | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586600 | Karbon Dolgulu PVDF | 1/2 | 115 / 230V | 21.3 | 9.4 | €2,179.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00