LITTLE GIANT PUMPS 587603 Kimyasal Transfer Pompası, 230/460V, 3 Fazlı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 2.9 |
Kapasite | 53 dev / dak |
Deşarj | 1 "MNPT |
1 Feette GPM | 53 |
15 Feette GPM | 44 |
20 Feette GPM | 42 |
3 Feette GPM | 51.5 |
30 Feette GPM | 36.54 |
6 Feette GPM | 49.5 |
9 Feette GPM | 48 |
Yükseklik | 8.3 " |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
Pervane Malzemesi | Karbon Dolgulu PVDF |
Giriş | 1 1/2" FNPT |
uzunluk | 17.3 " |
Sıvı Sıcaklığı | 200 Derece F |
PSI | 25.5 |
RPM | 2850/3450 |
Kapat | 58.5 ft. |
Gerilim | 230 / 460V |
Watt | 1230W |
genişlik | 8" |
PLATFORM | Model | Gerilim | Amper | HP | PSI | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587600 | 115 / 230V | 11.8 | 3/4 | 25.5 | 1230W | €2,877.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00