Little Giant Pumps 588001 | Kimyasal Transfer Pompası, 1/200 Hp, 115v, 60 Hz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT PUMPS 588001 Kimyasal Transfer Pompası, 1/200 Hp, 115V, 60 Hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YGT Model: 588001Çapraz Referans: 2P037

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€191.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Transfer pompası
Amper0.4
Kapasite2.67 dev / dak
Kordon uzunluğu3 ft.
Kordon TipiStripped Lead'ler
DizaynYerçekimi beslemeli, Pompa Girişinin Sıvı Seviyesinden Düşük olmasını gerektirir
Deşarj1 / 2 "
Tam Yük Amperi0.40
ContaBuna-N
Conta MalzemesiBuna-N
GPM @ 1 Ft. Baş2.8
1 Feette GPM2.7
3 Feette GPM1.8
GPM Su @ 3 Ft. Baş2.1
Yükseklik3.7 "
HP1/200
ÇarkCam Dolgulu Polipropilen
Pervane MalzemesiCam Dolgulu polipropilen ve Ceramagnet “A”
Giriş1 / 2 "
uzunluk4.9 "
Sıvı Sıcaklığı150 Derece F
Maks. Alan sayısı Kafa5.5 ft.
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.1
Maks. Alan sayısı Viskozite100 SSU
Motor MuhafazasıAçılış
Motor TipiSP
MontajYatay
Çıkış1/2 OD
PSI2.4
RPM3250
Kapat5.4 ft.
Sıcaklık (F) @ 0 PSIG150
Sıcaklık (F) @ 10 PSIG120
Sıcaklık (F) @ 20 PSIG90
Sıcaklık (F) @ 30 PSIG70
Gerilim115V
Watt16W
genişlik2.4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Pompa Kafası 588122

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 588001 Kimyasal Transfer Pompası, 1/200 Hp, 115V, 60 Hz
€191.32 / Adet