LITTLE GIANT PUMPS 588002 Kimyasal Transfer Pompası, 1/200 BG, 230V, 2.67 gpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 0.2 |
Kapasite | 2.67 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 3 ft. |
Deşarj | 1 / 2 " |
1 Feette GPM | 2.7 |
3 Feette GPM | 1.8 |
Yükseklik | 3.7 " |
HP | 1/200 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu polipropilen ve Ceramagnet “A” |
Giriş | 1 / 2 " |
uzunluk | 4.9 " |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 2.4 |
RPM | 2900/3000 |
Kapat | 5.4 ft. |
UPC | 010121880023 |
Gerilim | 230V |
Watt | 18.6W |
genişlik | 2.4 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00