LITTLE GIANT PUMPS 589211 Manyetik Tahrik Pompası, 230V, 5.4 gpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Tahrik Pompası |
Amper | 0.7 |
Kapasite | 5.5 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1/4 "MNPT |
1 Feette GPM | 5.4 |
3 Feette GPM | 5 |
6 Feette GPM | 4.1 |
9 Feette GPM | 2.7 |
Yükseklik | 4.5 " |
HP | 1/35 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu Polipropilen |
Giriş | 3/4" MNPT , 3/8" FNPT |
uzunluk | 8" |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 5.4 |
RPM | 3100 |
Kapat | 12.5 ft. |
Gerilim | 230V |
Watt | 95W |
genişlik | 3.5 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00