Llambrich Jk 13 J-6 | Anahtarsız Matkap Mandreni 0.512 In | 4lhe8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LLAMBRICH USA JK 13 J-6 Anahtarsız Matkap Chuck 0.512 In | AD8PHL 4LHE8

LLAMBRICH USA JK 13 J-6 Anahtarsız Mandren 0.512 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8PHL Modeli: JK 13 J-6Çapraz Referans: 4LHE8
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
€237.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Chuck
Rulman TipiDüz rulmanlı
Kapasite Maks.0.512 "
Kapasite Min.0.039 "
Mandren Çapı1.85 "
Chuck TipiAnahtarsız
Kapalı Uzunluk4.03 "
İnşaatÇelik
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü6JT
Montaj Tipi6JT
Nominal kapasite1 / 2 "
Açık Boy3.62 "
TipOrta görev
UPC999571598019

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiES

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Maks.Kapalı UzunlukMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
LLAMBRICH USA JK 08 R-3/8 Anahtarsız Mandren 0.315 In | AD8PHA 4LHD7 JK 08 R-3 / 80.315 "2.91 "3 / 8-243 / 8-24€157.71
LLAMBRICH USA JK 08 J-1 Anahtarsız Matkap Chuck 0.315 In | AD8PHB 4LHD8 JK 08J-10.315 "2.76 "1JT1JT€186.64
LLAMBRICH USA JK 08 J-2S Anahtarsız Matkap Chuck 0.315 In | AD8PHC 4LHD9 JK 08 J-2S0.315 "2.76 "2JT2JT€186.64
LLAMBRICH USA JK 10 R-3/8 Anahtarsız Matkap Chuck 0.394 In | AD8PHD 4LHE1 JK 10 R-3 / 80.394 "3.15 "3 / 8-243 / 8-24€192.95
LLAMBRICH USA JK 10 R-1/2 Anahtarsız Matkap Chuck 0.394 In | AD8PHE 4LHE2 JK 10 R-1 / 20.394 "3.15 "1 / 2-201 / 2-20€193.65
LLAMBRICH USA JK 10 J-2 Anahtarsız Matkap Chuck 0.394 In | AD8PHF 4LHE3 JK 10J-20.394 "3.36 "2JT2JT€197.90
LLAMBRICH USA JK 13 R-3/8 Anahtarsız Matkap Chuck 0.512 In | AD8PHG 4LHE4 JK 13 R-3 / 80.512 "3.36 "3 / 8-243 / 8-24€215.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LLAMBRICH USA JK 13 J-6 Anahtarsız Mandren 0.512 In
€237.81 / Adet