Llambrich Usa Sp-03 R-3/8 Fge-s | 36j529 Matkap Chuck | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LLAMBRICH USA SP-03 R-3/8 FGE-S Anahtarsız Matkap Chuck-inox-kapak 0.012-.125 | AC6UWW 36J529

LLAMBRICH USA SP-03 R-3/8 FGE-S Anahtarsız Matkap Chuck-inox -cap 0.012-.125

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6UWW Modeli: SP-03 R-3/8 FGE-SÇapraz Referans: 36J529
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
€954.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Chuck
Rulman TipiBilye
Kapasite Maks.0.125 "
Kapasite Min.. 012 "
Mandren Çapı1.181 "
Chuck TipiAnahtarsız
Kapalı Uzunluk1.889 "
İnşaatPaslanmaz çelik
MalzemePaslanmaz çelik
Montaj Ölçüsü3 / 8-24
Montaj Tipi0.375
Nominal kapasite1 / 8 "
Açık Boy1.751 "
TipINOX

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiES

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Maks.Kapalı UzunlukMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
LLAMBRICH USA SP-15 J0 FGE Anahtarsız Matkap Chuck-inox-kapak .008 -.059 | AC6UXA 36J534 SP-15 J0 FGE0.059 "1.468 "0JTJT0€1,123.29
LLAMBRICH USA SP-03 J0 FGE Anahtarsız Matkap Chuck-inox-kapak .012 -.125 | AC6UXB 36J535 SP-03 J0 FGE0.125 "1.889 "0JTJT0€954.11
LLAMBRICH USA SP-03 R-5/16 FGE Anahtarsız Matkap Chuck-inox-kapak .012 -.125 | AC6UXC 36J536 SP-03 R-5/16 FGE0.125 "1.889 "5 / 16-24R-5 / 16€954.11
LLAMBRICH USA SP-07 J-1 FGE-C Anahtarsız Matkap Chuck-inox-kapak .012-.291 | AC6UXE 36J538 SP-07 J-1 FGE-C.2912.549 "1JTJT1€1,029.11
LLAMBRICH USA SP-07 R-3/8 FGE-C Anahtarsız Matkap Chuck-inox-kapak .012-.291 | AC6UXF 36J539 SP-07 R-3/8 FGE-C.2912.47 "3 / 8-240.375€1,029.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LLAMBRICH USA SP-03 R-3/8 FGE-S Anahtarsız Matkap Chuck-inox -cap 0.012-.125
€954.11 / Adet