Loos 667-5x | Çatal Ucu 316 Paslanmaz Çelik Kablo Boyutu 5/32 | 16x661 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOOS 667-5X Maşa Ucu 316 Paslanmaz Çelik Kablo Boyutu 5/32 | AA8AVJ 16X661

LOOS 667-5X Çatal Ucu 316 Paslanmaz Çelik Kablo Boyutu 5/32

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8AVJ Modeli: 667-5XÇapraz Referans: 16X661
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
€37.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal ucu
Kablo Boyutu5 / 32 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Uzunluk2 21 / 32 "
Pim Çapı1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8431310060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Diş Aralığı (13/64 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuMalzemeUzunlukPim ÇapıÜcret
LOOS MS20667-2 Maşa Ucu 304 Paslanmaz Çelik Kablo Boyutu 1/16 | AA8AUW 16X649 MS20667-21 / 16 "304 Paslanmaz Çelik1 37 / 64 "3 / 16 "€23.98
LOOS MS20667-3 Maşa Ucu 304 Paslanmaz Çelik Kablo Boyutu 3/32 | AA8AUX 16X650 MS20667-33 / 32 "304 Paslanmaz Çelik1 61 / 64 "3 / 16 "€24.47
LOOS MS20667-4 Maşa Ucu 304 Paslanmaz Çelik Kablo Boyutu 1/8 | AA8AUY 16X651 MS20667-41 / 8 "304 Paslanmaz Çelik2 23 / 64 "3 / 16 "€28.17
LOOS MS20667-5 Maşa Ucu 304 Paslanmaz Çelik Kablo Boyutu 5/32 | AA8AUZ 16X652 MS20667-55 / 32 "304 Paslanmaz Çelik2 21 / 32 "1 / 4 "€42.29
LOOS MS20667-6 Maşa Ucu 304 Paslanmaz Çelik Kablo Boyutu 3/16 | AA8AVA 16X653 MS20667-63 / 16 "304 Paslanmaz Çelik3.031 "5 / 16 "€53.47
LOOS MS20667-7 Maşa Ucu 304 Paslanmaz Çelik Kablo Boyutu 7/32 | AA8AVB 16X654 MS20667-77 / 32 "304 Paslanmaz Çelik3.437 "5 / 16 "€102.26
LOOS MS20667-8 Maşa Ucu 304 Paslanmaz Çelik Kablo Ebadı 1/4 | AA8AVC 16X655 MS20667-81 / 4 "304 Paslanmaz Çelik3 13 / 16 "3 / 8 "€106.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOOS 667-5X Çatal Ucu 316 Paslanmaz Çelik Kablo Boyutu 5/32
€37.41 / Adet