Loos 668-7x | Göz Ucu Bağlantı Parçası 316 Ss Boyut 7/32 | 16x683 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOOS 668-7X Göz Ucu Bağlantı Elemanı 316 Ss Boyut 7/32 | AA8AWH 16X683

LOOS 668-7X Göz Ucu Bağlantı Elemanı 316 Ss Boyut 7/32

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8AWH Modeli: 668-7XÇapraz Referans: 16X683
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
€33.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Göz Ucu Bağlantısı
Swage Dia'dan sonra.3 / 8 "
Kablo Boyutu7 / 32 "
Göz İçinde Dia.5 / 16 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Diş Kalınlığı19 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuGöz İçinde Dia.MalzemeÜcret
LOOS MS20668-2 Göz Ucu Bağlantısı 304 Ss Boyut 1/16 | AA8AVR 16X668 MS20668-21 / 16 "3 / 16 "304 Paslanmaz Çelik€9.16
LOOS MS20668-3 Göz Ucu Bağlantı Elemanı 304 Ss Boyut 3/32 | AA8AVT 16X669 MS20668-33 / 32 "3 / 16 "304 Paslanmaz Çelik€10.51
LOOS MS20668-4 Göz Ucu Bağlantısı 304 Ss Boyut 1/8 | AA8AVU 16X670 MS20668-41 / 8 "3 / 16 "304 Paslanmaz Çelik€11.45
LOOS MS20668-5 Göz Ucu Bağlantı Elemanı 304 Ss Boyut 5/32 | AA8AVV 16X671 MS20668-55 / 32 "1 / 4 "304 Paslanmaz Çelik€15.79
LOOS MS20668-6 Göz Ucu Bağlantısı 304 Ss Boyut 3/16 | AA8AVW 16X672 MS20668-63 / 16 "5 / 16 "304 Paslanmaz Çelik€22.81
LOOS MS20668-7 Göz Ucu Bağlantı Elemanı 304 Ss Boyut 7/32 | AA8AVX 16X673 MS20668-77 / 32 "5 / 16 "304 Paslanmaz Çelik€41.03
LOOS MS20668-8 Göz Ucu Bağlantısı 304 Ss Boyut 1/4 | AA8AVY 16X674 MS20668-81 / 4 "3 / 8 "304 Paslanmaz Çelik€41.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOOS 668-7X Göz Ucu Bağlantı Elemanı 316 Ss Boyut 7/32
€33.85 / Adet