Loos Ey1-4x | Marine Eye End 316 Ss Boyut 1/8 | 16x741 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOOS EY1-4X Marine Eye End 316 Ss Boyut 1/8 | AA8AYV 16X741

LOOS EY1-4X Marine Eye End 316 Ss Boyut 1/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8AYV Modeli: EY1-4XÇapraz Referans: 16X741
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
€14.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Deniz Tipi Göz Montajı
Swage Dia'dan sonra.7 / 32 "
Kablo Boyutu1 / 8 "
Göz İçinde Dia.17 / 64 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Diş Kalınlığı7 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8431100010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuGöz İçinde Dia.Ücret
LOOS EY1-2X Deniz Göz Ucu 316 Ss Boyut 1/16 | AA8AYT 16X739 EY1-2X1 / 16 "17 / 64 "€10.25
LOOS EY1-3X Deniz Göz Ucu 316 Ss Boyut 3/32 | AA8AYU 16X740 EY1-3X3 / 32 "17 / 64 "€13.82
LOOS EY1-5X Deniz Göz Ucu 316 Ss Boyut 5/32 | AA8AYW 16X742 EY1-5X5 / 32 "21 / 64 "€17.65
LOOS EY1-6X Deniz Göz Ucu 316 Ss Boyut 3/16 | AA8AYX 16X743 EY1-6X3 / 16 "25 / 64 "€24.48
LOOS EY1-7X Deniz Göz Ucu 316 Ss Boyut 7/32 | AA8AYY 16X744 EY1-7X7 / 32 "29 / 64 "€34.77
LOOS EY1-8X Deniz Göz Ucu 316 Ss Boyut 1/4 | AA8AYZ 16X745 EY1-8X1 / 4 "33 / 64 "€45.05
LOOS EY1-9X Deniz Göz Ucu 316 Ss Boyut 9/32 | AA8AZA 16X746 EY1-9X9 / 32 "33 / 64 "€48.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOOS EY1-4X Marine Eye End 316 Ss Boyut 1/8
€14.96 / Adet