LOOS M2 Tezgah Üstü Dövme Makinası 1/16-3/8
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Montajlı Dövme Makinesi |
işlev | Şaft ve Bilyalı Tip AN veya MS Kablo Rakorları |
Sap uzunluğu | 11 " |
Çene Malzemesi | Isıl İşlem Görmüş Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 102.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8463900080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00