LOUISVILLE AE2110 Düz Merdiven 300 Lb. Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Merdiven |
ANSI Türü | IA |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Merdiven Yüksekliği | 10ft. |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Basamak Sayısı | 8 |
Toplam yükseklik | 10ft. |
toplam Genişlik | 17 13 / 16 " |
Basamak Dia. | 1-1 / 2 " |
Basamak Genişliği | 15-13 / 16 " |
Shape | D-Basamak |
Üst Basamak Yüksekliği | 9 ft. 4 " |
Yukarıdan Aşağıya Basamak | 8 ft. 8 " |
Yürümek | kaymaz |
Diş Derinliği | 1-1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 315.29 |
Gemi genişliği (cm) | 45.24 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Merdiven Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
AE2108 | 8ft. | 300 lb | 8ft. | €234.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
AE2114 | 14ft. | 300 lb | 14ft. | €449.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
AE2116 | 16ft. | 300 lb | 16ft. | €463.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
AE2118 | 18ft. | 300 lb | 18ft. | €556.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
AE2120 | 20ft. | 300 lb | 20ft. | €695.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
AE2112 | 12 ft. | 300 lbs. | - | €349.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00