ALTRONIX Açık Çerçeve Transformatörler, 115 Santigrat Derece, 175VA Derecelendirmesi
stil | Model | derinlik | Muhafaza Tipi | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Montaj | Çıkış Gerilimi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T28140D | 3" | Açılış | 3.75 " | 115 / 220 VAC | Ayak | 28 VAC | 3.12 " | €214.41 | |
B | T2428175C | 4.5 " | İç Aydınlatma | 5.62 " | 115 VAC | Duvar | 24 / 28 VAC | 7" | €444.27 |
Açık Çerçeve Transformatörler, 115 Santigrat Derece, 175VA Derecesi
Altronix açık çerçeve transformatörleri, erişim kontrolü, güvenlik ve gözetim cihazları da dahil olmak üzere elektronik güç kaynakları ve ekipmanlar için güç sağlar. Daha fazla verimlilik ve düzenleme için tek fazlı işlemlere sahiptirler ve 0 derece ila 49 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalışırlar. Markanın T2428175C Kontrol Trafosu entegre yeşil topraklama uçları yardımıyla elektrik akımının hareket etmesi için bir yol sağlar ve sigortalı giriş koruması sağlar. Doğal patlama güvenliği için açık ve kapalı muhafazalarda bulunan bu transformatörlerin geniş yelpazesi arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Güvenlik Küpeşte
- Slayt Halkaları
- Patlama Diskleri
- Hidrolik silindir
- Galvaniz Boru Nipel Çeşitleri
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Laboratuvar Aletleri
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Havalandırma
- acil Aydınlatma
- RITTAL Fan Zorlamalı Muhafaza Isıtıcı
- BRADY Plastik Çardak Şimi
- KERN AND SOHN UCI Sensörleri
- COOPER B-LINE Tolco Serisi Şekil 24 Askılar
- KRYTOX AUT 2245 Serisi Otomotiv Gresi
- LYNDEX-NIKKEN Pens Ayna Adaptörleri
- BALDWIN FILTERS Hidrolik/Hidrolik Direksiyon Filtreleri
- LOVEJOY FLA Tipi Tamamen Metal Labirent Keçeli Esnek Göbekler, Kaba Stok İç Çap
- WEG ESWA Pompa Kontrol Cihazı Serisi-Hat Boyunca Kombinasyon Tip-A Başlatıcılar
- GROVE GEAR NH Serisi, BR Stili, 815 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler