LOUISVILLE AE3236PG Uzatma Merdiveni Alüminyum 35 Ayak I
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü merdiven |
Ayarlanabilir Artımlar | 12 " |
ANSI Türü | I |
Alt genişlik | 18 45 / 64 " |
Genişletilmiş Merdiven Yüksekliği | 32 ft. |
Merdiven Yüksekliği | 36ft. |
Yükleme kapasitesi | 250 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Dış Ayakkabı Taban Genişliği | 18-45 / 64 " |
Demiryolu Tipi | Modifiye I-Beam |
Shape | D-Basamak |
Ayakkabı Tasarımı | Dönme Güvenliği |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 563.88 |
Gemi genişliği (cm) | 44.45 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Alt genişlik | Merdiven Yüksekliği | Shape | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
AE1660 | 21.5 " | 60ft. | yuvarlak | €2,676.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00