LOUISVILLE AE1660 Uzatma Merdiveni 3 Bölmeli 60 Ayak Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü merdiven |
Ayarlanabilir Artımlar | 12 " |
ANSI Türü | I |
Alt genişlik | 21.5 " |
Genişletilmiş Merdiven Yüksekliği | 48 ft. |
Merdiven Yüksekliği | 60ft. |
Yükleme kapasitesi | 250 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Dış Ayakkabı Taban Genişliği | 21-1 / 2 " |
Demiryolu Tipi | I-Kiriş |
Shape | yuvarlak |
Ayakkabı Tasarımı | Dönme Güvenliği |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 681.99 |
Gemi genişliği (cm) | 54.61 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Alt genişlik | Merdiven Yüksekliği | Shape | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
AE3236PG | 18 45 / 64 " | 36ft. | D-Basamak | €799.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00