LOUISVILLE AS4008 Merdiven Alüminyum 8 Ayak 225 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Seyyar merdiven |
ANSI Türü | II |
Baz Yayılım | 51.25 " |
Alt genişlik | 23.187 " |
Merdiven Yüksekliği | 8ft. |
Yükleme kapasitesi | 225 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Adım Sayısı | 7 |
Adım Derinliği | 3" |
Yürümek | Kaymaz |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 248.92 |
Gemi genişliği (cm) | 58.83 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00