LOUISVILLE FE3216 Uzatma Merdiveni Fiberglas 16 Ayak Ia
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü merdiven |
Ayarlanabilir Artımlar | 12 " |
ANSI Türü | IA |
Alt genişlik | 17 1 / 16 " |
Genişletilmiş Merdiven Yüksekliği | 13 ft. |
Merdiven Yüksekliği | 16ft. |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Dış Ayakkabı Taban Genişliği | 17-1 / 16 " |
Demiryolu Tipi | İletken olmayan |
Shape | D-Basamak |
Ayakkabı Tasarımı | Dönme Güvenliği |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 254 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 3926909930 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | ANSI Türü | Alt genişlik | Merdiven Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE3224 | IA | 17 1 / 16 " | 24ft. | 300 lb | €559.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE3228 | IA | 17 1 / 16 " | 28ft. | 300 lb | €672.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE3220 | IA | 17 1 / 16 " | 20ft. | 300 lb | €475.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE3232 | IA | 17 11 / 16 " | 32ft. | 300 lb | €861.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE3240 | I | 17 11 / 16 " | 40ft. | 250 lb | €1,123.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00