LOUISVILLE FE3240 Uzatma Merdiveni Fiberglas 40 Ayak I
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü merdiven |
Ayarlanabilir Artımlar | 12 " |
ANSI Türü | I |
Alt genişlik | 17 11 / 16 " |
Genişletilmiş Merdiven Yüksekliği | 35 ft. |
Merdiven Yüksekliği | 40ft. |
Yükleme kapasitesi | 250 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Dış Ayakkabı Taban Genişliği | 17-11 / 16 " |
Demiryolu Tipi | İletken olmayan |
Shape | D-Basamak |
Ayakkabı Tasarımı | Çelik Döner Emniyet Pabucu |
Gemi ağırlığı (kg) | 41.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 619.76 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 3926909930 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | ANSI Türü | Alt genişlik | Merdiven Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE3224 | IA | 17 1 / 16 " | 24ft. | 300 lb | €559.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE3228 | IA | 17 1 / 16 " | 28ft. | 300 lb | €672.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE3220 | IA | 17 1 / 16 " | 20ft. | 300 lb | €475.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE3232 | IA | 17 11 / 16 " | 32ft. | 300 lb | €861.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
FE3216 | IA | 17 1 / 16 " | 16ft. | 300 lb | €427.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00