LOUISVILLE FE4228HD Uzatma Merdiveni Fiberglas 28 Ayak Iaa
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü merdiven |
Ayarlanabilir Artımlar | 12 " |
ANSI Türü | IAA |
Alt genişlik | 17.75 " |
Genişletilmiş Merdiven Yüksekliği | 25 ft. |
Merdiven Yüksekliği | 14ft. |
Yükleme kapasitesi | 375 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Dış Ayakkabı Taban Genişliği | 17-3 / 4 " |
Demiryolu Tipi | İletken olmayan |
Bölüm uzunluğu | 14ft. |
Shape | D-Basamak |
Ayakkabı Tasarımı | Dönme Güvenliği |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 439.42 |
Gemi genişliği (cm) | 48.51 |
HS kodu | 3926909930 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00