LOUISVILLE FP1510 Platform Merdiveni 10 Feet 300 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platformlu Merdiven |
ANSI Türü | IA |
Baz Yayılım | 92 " |
Alt genişlik | 33 13 / 16 " |
Merdiven Yüksekliği | 12ft. |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Adım Sayısı | 10 |
Platform Derinliği | 17 " |
Platform Yüksekliği | 10ft. |
Platform Genişliği | 15 " |
Adım Derinliği | 3" |
Yürümek | kaymaz |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 373.38 |
Gemi genişliği (cm) | 90.17 |
HS kodu | 3926909930 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00