LOVEJOY 68514410128 Çeneli Kaplin Göbeği, L035 Kaplin Boyutu, 5/16 İnç Delik Boyutu, 0.550 İnç Göbek Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | L Tipi Göbek |
# Çene | 2 |
Delik boyutu | 5 / 16 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | L035 |
Bağlantı Tipi | L |
Boyut G | 0.28 " |
Boyut SL | 0.13 " |
Boyut T | 6-32 |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 0.006hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 0.07hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 0.1hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 0.22 hp |
Hub Uzunluğu | 0.55 " |
Hub Stili | 1 |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 0.27 " |
Malzeme | Sinterlenmiş demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.375 " |
Maks. Hızlandırmak | 31000 rpm |
Min. Delik | 0.125 " |
Nominal Tork | 3.5 inç-lbs. |
Çene Sayısı | 2 |
Dış Çap. | 0.63 " |
Uzunluk | 0.81 " |
1,200 rpm'de anma HP | 0.07 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 0.1 hp |
100 rpm'de anma HP | 0.006 hp |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu Dia. | # 6-32 |
Inç başına iplikler | # 6-32 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Hub Uzunluğu | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410207 | L050 | 5 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | Sinterlenmiş demir | L | €7.74 | |
68514410208 | L050 | 3 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | Sinterlenmiş demir | L | €7.74 | |
68514410210 | L050 | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | Sinterlenmiş demir | L | €7.74 | |
68514410214 | L050 | 5 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | Sinterlenmiş demir | L | €7.74 | |
68514410420 | L070 | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | Sinterlenmiş demir | L | €13.99 | |
68514410684 | L075 | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | Sinterlenmiş demir | L | €13.78 | |
68514410769 | L090 | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | Sinterlenmiş demir | L | €21.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00