Lovejoy 68514410420 | 10420 | Çeneli Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç İç Çap Boyutu, 1.230 İnç Göbek Uzunluğu | 4x178 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514410420 Çeneli Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1.230 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETN 10420

LOVEJOY 68514410420 Çeneli Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1.230 İnç Göbek Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ETN Model: 68514410420Çapraz Referans: 10420
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
€13.99 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene2
Delik boyutu1 / 2 "
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL070
Bağlantı TipiL
Boyut G0.48 "
Boyut SL0.38 "
Boyut T1 / 4-20
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.07hp
1200 RPM'de HP Puanı0.84hp
1800 RPM'de HP Puanı1.23hp
3600 RPM'de HP Puanı2.52 hp
Hub Uzunluğu1.23 "
Hub Stili1
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Kama BoyutuKama Yuvası Yok
Delik Boyu0.75 "
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik0.75 "
Maks. Hızlandırmak14000 rpm
Min. Delik0.25 "
Nominal Tork43.2 inç-lbs.
Çene Sayısı2
Dış Çap.1.36 "
Uzunluk1.98 "
1,200 rpm'de anma HP0.84 hp
1,800 rpm'de anma HP1.23 hp
100 rpm'de anma HP0.07 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu Dia.1 / 4 "-20
Inç başına iplikler1 / 4 "-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514410207 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 5/16 İnç Delik Boyutu, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Kama Yuvası Yok0.62 "1.08 "1.1 "Sinterlenmiş demirL€7.18
LOVEJOY 68514410208 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 3/8 İnç Delik Boyutu, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETK 10208 68514410208L0503 / 8 "Kama Yuvası Yok0.62 "1.08 "1.1 "Sinterlenmiş demirL€7.05
LOVEJOY 68514410210 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik, 1.08 İnç OD | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Kama Yuvası Yok0.62 "1.08 "1.1 "Sinterlenmiş demirL€7.05
LOVEJOY 68514410214 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETM 10214 68514410214L0505 / 8 "Kama Yuvası Yok0.62 "1.08 "1.1 "Sinterlenmiş demirL€7.18
LOVEJOY 68514410684 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1.32 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Kama Yuvası Yok0.82 "1.75 "1.32 "Sinterlenmiş demirL€12.77
LOVEJOY 68514410769 Çeneli Kaplin Göbeği, L090 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1.32 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Kama Yuvası Yok0.82 "2.11 "1.32 "Sinterlenmiş demirL€19.60
LOVEJOY 68514410206 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 1/4 İnç Delik Boyutu, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu | AE2EUU 10206 68514410206L0501 / 4 "Kama Yuvası Yok0.62 "1.08 "1.1 "Sinterlenmiş demirL€7.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514410420 Çeneli Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1.230 İnç Göbek Uzunluğu
€13.99 / Adet