Lovejoy 68514410424 | 10424 | Çeneli Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç İç Çap Boyutu, 1.36 İnç Dış Çap | 4x179 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514410424 Çeneli Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 1.36 İnç OD | AE2ETP 10424

LOVEJOY 68514410424 Çene Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 1.36 İnç OD

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ETP Model: 68514410424Çapraz Referans: 10424
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
€13.32 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene2
Delik boyutu5 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL070
Bağlantı TipiL
Boyut G0.48 "
Boyut SL0.38 "
Boyut T1 / 4-20
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.07hp
1200 RPM'de HP Puanı0.84hp
1800 RPM'de HP Puanı1.23hp
3600 RPM'de HP Puanı2.52 hp
Hub Uzunluğu1.23 "
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği3 / 16 "x 3 / 32"
Kama Boyutu3 / 16 "x 3 / 32"
Kama Genişliği3 / 16 "x 3 / 32"
Delik Boyu0.75 "
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik0.75 "
Maks. Hızlandırmak14000 rpm
Min. Delik0.25 "
Nominal Tork43.2 inç-lbs.
Çene Sayısı2
Dış Çap.1.36 "
Uzunluk1.98 "
1,200 rpm'de anma HP0.84 hp
1,800 rpm'de anma HP1.23 hp
100 rpm'de anma HP0.07 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu Dia.1 / 4 "-20
Inç başına iplikler1 / 4 "-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8483908010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Standart milden mile bağlantı için tasarlanmıştır; yağlama gerektirmez ve kire, kuma, grese, yağa ve neme karşı dayanabilir
  • Kaymayı önleyen çalışma, kurulum ve bakım kolaylığı için düz çene
  • Arıza emniyetli bir tasarıma sahiptir, elastomer arızalansa bile sürmeye devam eder

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514428875 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 7/16 İnç Delik Boyutu, 1.75 İnç OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sinterlenmiş demirL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€102.87
LOVEJOY 68514412109 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-3/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€117.60
LOVEJOY 68514412115 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/2 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-5/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€114.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514410424 Çene Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 1.36 İnç OD
€13.32 / Adet