Lovejoy 68514410642 | 10642 | Al Kaplin Göbeği Al075 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 X 3/32 İnç Kama Yuvası | 3kx97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514410642 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCR 10642

LOVEJOY 68514410642 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9WCR Model: 68514410642Çapraz Referans: 10642
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
€16.41 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Tipi Hub
# Çene3
Delik boyutu7 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
RenkGümüş
Kaplin BoyutuAL075
Bağlantı TipiAL
Boyut G0.5 "
Boyut HD1.53 "
Boyut SL0.31 "
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.14hp
1200 RPM'de HP Puanı1.68hp
1800 RPM'de HP Puanı2.57hp
3600 RPM'de HP Puanı5.04 hp
Hub Uzunluğu1.31 "
Hub Stili2
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği3 / 16 "x 3 / 32"
Kama Boyutu3 / 16 "x 3 / 32"
Kama Genişliği3 / 16 "x 3 / 32"
Delik Boyu0.81 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik0.875 "
Maks. Hızlandırmak11000 rpm
Min. Delik0.25 "
Atalet Momenti (Katı) WR20.121 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork90 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Uzunluk2.12 "
1,200 rpm'de anma HP1.68 hp
1,800 rpm'de anma HP2.57 hp
100 rpm'de anma HP0.14 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu1 / 4-20
Konu Dia.1 / 4 "-20
Inç başına iplikler1 / 4 "-20
UPC685144106421

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8483908010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDelik BoyuMalzemeNominal TorkMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514410482 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410491 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410635 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1/8 x 1/16 Kama Yuvası | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€15.62
LOVEJOY 68514410639 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€15.37
LOVEJOY 68514410640 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.21
LOVEJOY 68514410798 AL Kaplin Göbeği AL090 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alüminyum144 inç-lbs.9000 rpm€25.03
LOVEJOY 68514410800 AL Kaplin Göbeği AL090 Kaplin Boyutu, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WLM 10800 68514410800AL0903 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alüminyum144 inç-lbs.9000 rpm€24.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514410642 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası
€16.41 / Adet