Lovejoy 68514410682 | Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 3/8 İnç İç Çap Boyutu, 1.32 İnç Göbek Uzunluğu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514410682 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 3/8 İnç Delik Boyutu, 1.32 İnç Göbek Uzunluğu | AJ2XDT

LOVEJOY 68514410682 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 3/8 İnç Delik Boyutu, 1.32 İnç Göbek Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XDT Model: 68514410682

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.19 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene3
Delik boyutu3 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL075
Bağlantı TipiL
Boyut G0.5 "
Boyut SL0.31 "
Boyut T1 / 4-20
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.14hp
1200 RPM'de HP Puanı1.68hp
1800 RPM'de HP Puanı2.57hp
3600 RPM'de HP Puanı5.04 hp
Hub Uzunluğu1.32 "
Hub Stili1
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Kama BoyutuKama Yuvası Yok
Delik Boyu0.82 "
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik0.875 "
Maks. Hızlandırmak11000 rpm
Min. Delik0.25 "
Nominal Tork90 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Dış Çap.1.75 "
Uzunluk2.13 "
1,200 rpm'de anma HP1.68 hp
1,800 rpm'de anma HP2.57 hp
100 rpm'de anma HP0.14 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu Dia.1 / 4 "-20
Inç başına iplikler1 / 4 "-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514410207 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 5/16 İnç Delik Boyutu, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Kama Yuvası Yok0.62 "1.08 "1.1 "Sinterlenmiş demirL€7.18
LOVEJOY 68514410208 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 3/8 İnç Delik Boyutu, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETK 10208 68514410208L0503 / 8 "Kama Yuvası Yok0.62 "1.08 "1.1 "Sinterlenmiş demirL€7.05
LOVEJOY 68514410210 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik, 1.08 İnç OD | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Kama Yuvası Yok0.62 "1.08 "1.1 "Sinterlenmiş demirL€7.05
LOVEJOY 68514410214 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETM 10214 68514410214L0505 / 8 "Kama Yuvası Yok0.62 "1.08 "1.1 "Sinterlenmiş demirL€7.18
LOVEJOY 68514410420 Çeneli Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1.230 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETN 10420 68514410420L0701 / 2 "Kama Yuvası Yok0.75 "1.36 "1.23 "Sinterlenmiş demirL€13.99
LOVEJOY 68514410684 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1.32 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Kama Yuvası Yok0.82 "1.75 "1.32 "Sinterlenmiş demirL€12.77
LOVEJOY 68514410769 Çeneli Kaplin Göbeği, L090 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1.32 İnç Göbek Uzunluğu | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Kama Yuvası Yok0.82 "2.11 "1.32 "Sinterlenmiş demirL€19.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514410682 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 3/8 İnç Delik Boyutu, 1.32 İnç Göbek Uzunluğu
€11.19 / Adet