Lovejoy L090 Örümcekler | 68514411075 | Çene Örümceği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514411075 L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu için Çene Kaplin Örümcek | AK4BMR 11075

LOVEJOY 68514411075 Çeneli Kaplin Örümceği L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu için

Stoktaki Ürünler
Madde: AK4BMR Model: 68514411075Çapraz Referans: 11075
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
€19.33 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Örümcek
Açısal kaçıklık1 Derece
Kimyasal direnççok iyi
RenkMavi
Kaplin BoyutuL090, L095, AL090, AL095
Bağlantı TipiÇene
Kübik inç1.9775 Cu.In.
Sönümleme KapasitesiDüşük
Boyut0.880 "
Boyut A2.12 "
Boyut B0.36 "
Boyut H0.88 "
Boyut W0.44 "
MalzemeÜretan
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015 "
Nominal Tork216 inç-lbs. 291 inç-lbs'ye kadar.
Normal Sıcaklık Aralığı-30 derece 160 dereceye kadar F
Paralel Hizalama0.015 "
Shore Sertliği55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L228
Örümcek İç Çapı0.88 "
Örümcek Dış Çapı2.12 "
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.44 "
Örümcek TipiL
stilAçılış
Tork216 inç-lbs. 291 inç-lbs'ye kadar.
TipElastomerik Uç
hacim1.9775 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24

Ürün Detayı:

Lovejoy 68514411075 çeneli bağlantı örümceği, yanlış hizalamayı telafi ederken ve torku verimli bir şekilde aktarırken iki şaftı bağlamak için kullanılır. Endüstriyel makinelerde ve konveyör sistemleri, pompalar gibi güç iletim sistemlerinde kullanılır.

Özellikler:

  • Bu çeneli bağlantı örümceği, kimyasallara ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan yüksek kaliteli üretandan yapılmıştır.
  • -30 ila 160 derece F arasındaki sıcaklıklarda etkili bir şekilde çalışabilir.
  • Bu çeneli bağlantı örümceği, mükemmel şekilde hizalanmayan şaftlara uyum sağlamak için 1 derecelik açısal yanlış hizalama toleransıyla birlikte gelir.
  • 0.0150 inçlik hassas bir paralel yanlış hizalama toleransı sunarak miller hafif kaymış olsa bile verimli tork iletimi sağlar.
  • Bu Lovejoy kaplini, örümceğin göbekleri sökmeden kolayca çıkarılmasını sağlayan, bakım ve değiştirme işlemlerini kolaylaştıran geçmeli bir tasarıma sahiptir.
  • Markanın 68514410198 çeneli bağlantı örümceği 450 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir, bu da onu yüksek sıcaklık uygulamaları için uygun kılar.

Sık sorulan Sorular:

S. Zamanlayıcı nötre bağlı değilse ne olur?

A. Nötr kablolar devreyi orijinal güç kaynağına geri taşımaya yardımcı olur. Elektrik sistemi içerisinde tam akım sirkülasyonu için devreyi toprağa veya baraya getirirler. Nötr kablo olmadan sistemde dengesizlikler meydana gelebilir, bu da dengesiz voltajlara, beklenmeyen akımlara ve elektrik çarpması riskine yol açabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMalzemeDelik boyutuRenkNominal TorkNormal Sıcaklık AralığıÜcret
LOVEJOY 68514410620 Çeneli Kaplin Örümcek, L075, AL075 Kaplin Boyutu | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) Kauçuk0.875 "Siyah90 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€9.67
LOVEJOY 68514434517 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 6228 inç lbs. Tork | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 inç-lbs.-40 derece 450 dereceye kadar F€558.98
LOVEJOY 68514437881 Çene Kaplin Örümcek, L190 Kaplin Boyutu, 1728 In-lb Tork | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) Kauçuk2.125 "Siyah1728 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€61.85
LOVEJOY 68514412400 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 6228 inç lbs. Tork | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel®2.625 "bronzlaşmak6228 inç-lbs.-60 derece 250 dereceye kadar F€173.04
LOVEJOY 68514410968 Çeneli Kaplin Örümcek, L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) Kauçuk-Siyah144 inç-lbs. 194 inç-lbs'ye kadar.-40 derece 212 dereceye kadar F€12.26
LOVEJOY 68514412406 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 2340 In-Lb Tork | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) Kauçuk2.625 "Siyah2340 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€60.47
LOVEJOY 68514437880 Çene Kaplin Örümcek, L150 Kaplin Boyutu, 1240 inç lbs. Tork | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) Kauçuk1.875 "Siyah1240 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€51.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514411075 Çeneli Kaplin Örümceği L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu için
€19.33 / Adet