Lovejoy 68514411344 | Çeneli Kaplin Göbeği, L099 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 2.54 İnç Dış Çap | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514411344 Çeneli Kaplin Göbeği, L099 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 2.54 İnç OD | AJ2XDK

LOVEJOY 68514411344 Çeneli Kaplin Göbeği, L099 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 2.54 İnç OD

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2XDK Model: 68514411344
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
€32.75 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene3
Delik boyutu1 1 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL099
Bağlantı TipiL
Boyut G0.71 "
Boyut SL0.44 "
Boyut T5 / 16-18
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.5hp
1200 RPM'de HP Puanı6hp
1800 RPM'de HP Puanı9.1hp
3600 RPM'de HP Puanı18 hp
Hub Uzunluğu1.77 "
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği1 / 4 "x 1 / 8"
Kama Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
Kama Genişliği1 / 4 "x 1 / 8"
Delik Boyu1.06 "
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik1.188 "
Maks. Hızlandırmak7000 rpm
Min. Delik0.438 "
Nominal Tork318 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Dış Çap.2.54 "
Uzunluk2.84 "
1,200 rpm'de anma HP6 hp
1,800 rpm'de anma HP9.1 hp
100 rpm'de anma HP0.5 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu Dia.5 / 16 "-18
Inç başına iplikler5 / 16 "-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514428875 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 7/16 İnç Delik Boyutu, 1.75 İnç OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sinterlenmiş demirL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€106.09
LOVEJOY 68514412109 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-3/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€123.34
LOVEJOY 68514412115 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/2 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-5/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€114.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514411344 Çeneli Kaplin Göbeği, L099 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 2.54 İnç OD
€32.75 / Adet