Lovejoy L100 Kaplin Göbeği | 68514411512 | Çene Tipi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514411512 Çeneli Kaplin Göbeği, L100 Kaplin, 3/4 İnç Delik, 2.54 İnç OD | AF2PKV 11512

LOVEJOY 68514411512 Çeneli Kaplin Göbeği, L100 Kaplin, 3/4 İnç Çap, 2.54 İnç OD

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PKV Model: 68514411512Çapraz Referans: 11512
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
€64.90 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene3
Delik boyutu3 / 4 "
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL100
Bağlantı TipiL
Boyut G0.71 "
Boyut SL0.44 "
Boyut T5 / 16-18
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.66hp
1200 RPM'de HP Puanı7.92hp
1800 RPM'de HP Puanı11.9hp
3600 RPM'de HP Puanı23.76 hp
Hub Uzunluğu2.09 "
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği3 / 16 "x 3 / 32"
Kama Boyutu3 / 16 "x 3 / 32"
Kama Genişliği3 / 16 "x 3 / 32"
Delik Boyu1.38 "
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik1.375 "
Maks. Hızlandırmak7000 rpm
Min. Delik0.437 "
Nominal Tork417 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Dış Çap.2.54 "
Uzunluk3.48 "
1,200 rpm'de anma HP7.92 hp
1,800 rpm'de anma HP11.9 hp
100 rpm'de anma HP0.66 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu Dia.5 / 16 "-18
Inç başına iplikler5 / 16 "-18
UPC685144115126

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8483908010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Lovejoy L100 kaplinler, iki adet birleştirilerek yapılır L100 çene göbekleri ve örümcek / ek aynı Serinin.
  • Bu Lovejoy 68514411512 kaplin göbeği gücü, torku ve dönüşü bir milden diğerine aktarmak için kullanılır.
  • Açık veya katı merkezli bronz, Hytrel, SOX (NBR) kauçuk veya üretan yapıya sahip örümceklerle uyumludur.
  • Bu Lovejoy kaplin göbeği, elastomerik örümcek arızalandıktan sonra bile kaplini birbirine kenetleyerek kesintisiz çalışmayı (belirli bir dereceye kadar) sağlamak için arızaya karşı güvenli bir tasarıma sahiptir.
  • 417 inç-lb nominal torkta çalışmak için sinterlenmiş demir yapıya sahiptir ve 7000 RPM'ye kadar hızlar.
  • Bu çeneli kaplin göbeği, iki bağlantı kaplin göbeği arasında metal-metal teması olmadığından yağlama gerektirmez.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514428875 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 7/16 İnç Delik Boyutu, 1.75 İnç OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sinterlenmiş demirL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€102.87
LOVEJOY 68514412109 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-3/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€117.60
LOVEJOY 68514412115 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/2 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-5/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€114.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514411512 Çeneli Kaplin Göbeği, L100 Kaplin, 3/4 İnç Çap, 2.54 İnç OD
€64.90 / Adet