Lovejoy 68514412417 | 12417 | Çeneli Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 3510 In. lbs. Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514412417 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 3510 inç lbs. Tork | AK4BNH 12417

LOVEJOY 68514412417 Çeneli Kaplin Örümceği, L225 Kaplin Boyutu, 3510 inç lbs. tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AK4BNH Model: 68514412417Çapraz Referans: 12417
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
€158.76 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Örümcek
Açısal kaçıklık1 Derece
Delik boyutu2.625 "
Kimyasal direnççok iyi
RenkMavi
Kaplin BoyutuL225
Bağlantı TipiÇene
Kübik inç21.8243 Cu.In.
Sönümleme KapasitesiDüşük
Boyut1.750 "
Boyut A4.98 "
Boyut B0.73 "
Boyut H1.75 "
Boyut W0.88 "
MalzemeÜretan
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1
Maks. Alan sayısı Delik2.625 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015 "
Nominal Tork3510 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-30 derece 160 dereceye kadar F
Paralel Hizalama0.015 "
Shore Sertliği55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L234
Örümcek İç Çapı1.75 "
Örümcek Dış Çapı4.98 "
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.88 "
Örümcek TipiL
stilAçılış
Tork3510 In.Lbs.
TipElastomerik Uç
hacim21.8243 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMalzemeDelik boyutuRenkNominal TorkNormal Sıcaklık AralığıÜcret
LOVEJOY 68514410620 Çeneli Kaplin Örümcek, L075, AL075 Kaplin Boyutu | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) Kauçuk0.875 "Siyah90 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€9.67
LOVEJOY 68514434517 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 6228 inç lbs. Tork | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 inç-lbs.-40 derece 450 dereceye kadar F€558.98
LOVEJOY 68514437881 Çene Kaplin Örümcek, L190 Kaplin Boyutu, 1728 In-lb Tork | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) Kauçuk2.125 "Siyah1728 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€61.85
LOVEJOY 68514412400 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 6228 inç lbs. Tork | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel®2.625 "bronzlaşmak6228 inç-lbs.-60 derece 250 dereceye kadar F€173.04
LOVEJOY 68514410968 Çeneli Kaplin Örümcek, L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) Kauçuk-Siyah144 inç-lbs. 194 inç-lbs'ye kadar.-40 derece 212 dereceye kadar F€12.26
LOVEJOY 68514412406 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 2340 In-Lb Tork | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) Kauçuk2.625 "Siyah2340 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€60.47
LOVEJOY 68514437880 Çene Kaplin Örümcek, L150 Kaplin Boyutu, 1240 inç lbs. Tork | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) Kauçuk1.875 "Siyah1240 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€51.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514412417 Çeneli Kaplin Örümceği, L225 Kaplin Boyutu, 3510 inç lbs. tork
€158.76 / Adet