LOVEJOY 68514412466 Çene Bağlantısı LC225, 1-1/2 İnç Delik Boyutu, 3/8 x 3/16 İnç Kama Yuvası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LC Tipi Hub |
# Çene | 3 |
Delik boyutu | 1 1 / 2 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | LC225 |
Bağlantı Tipi | LC |
Boyut CD'si | 5.61 " |
Boyut G | 1" |
Boyut SL | 1" |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
1200 RPM'de HP Puanı | 44.4hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 67hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 133.2 hp |
Hub Uzunluğu | 3.19 " |
Hub Stili | 2 |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Kama Boyutu | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Kama Genişliği | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Delik Boyu | 2.19 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.62 " |
Maks. Hızlandırmak | 4200 RPM |
Min. Delik | 0.875 " |
Atalet Momenti (Katı) WR2 | 623 Lbs.In.Sq. |
Nominal Tork | 2340 inç-lbs. |
Çene Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 5" |
Uzunluk | 5.38 " |
1,200 rpm'de anma HP | 44.4 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 67 hp |
1000 rpm'de anma HP | 3.7 kW |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu | 1 / 2-13 |
Konu Dia. | 1 / 2 "-13 |
Inç başına iplikler | 1 / 2 "-13 |
UPC | 685144124661 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Hub Uzunluğu | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514411581 | LC100 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.38 " | 2.53 " | 2.13 " | Sinterlenmiş demir | €72.39 | |
68514456566 | LC110 | 7 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.69 " | 3.31 " | 2.56 " | Sinterlenmiş demir | €81.80 | |
68514411832 | LC110 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.69 " | 3.31 " | 2.56 " | Sinterlenmiş demir | €81.80 | |
68514412472 | LC225 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 2.19 " | 5" | 3.19 " | Dökme demir | €226.21 | |
68514412332 | LC190 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | Sinterlenmiş demir | €195.64 | TEKLİF TALEBİ
|
68514412329 | LC190 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | Sinterlenmiş demir | €195.64 | TEKLİF TALEBİ
|
68514412337 | LC190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | Sinterlenmiş demir | €195.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00