Lovejoy 68514411581 | Çene Kaplini Lc100, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 1/4 X 1/8 İnç Kama Yuvası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514411581 Çeneli Kaplin LC100, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası | AJ2XDJ

LOVEJOY 68514411581 Çene Bağlantısı LC100, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2XDJ Model: 68514411581
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
€72.39 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LC Tipi Hub
# Çene3
Delik boyutu1 1 / 4 "
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuLC100
Bağlantı TipiLC
Boyut CD'si3.11 "
Boyut G0.75 "
Boyut SL0.44 "
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
1200 RPM'de HP Puanı7.92hp
1800 RPM'de HP Puanı11.9hp
3600 RPM'de HP Puanı23.76 hp
Hub Uzunluğu2.13 "
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği1 / 4 "x 1 / 8"
Kama Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
Kama Genişliği1 / 4 "x 1 / 8"
Delik Boyu1.38 "
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik1.37 "
Maks. Hızlandırmak7000 rpm
Min. Delik0.437 "
Atalet Momenti (Katı) WR22.783 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork417 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Dış Çap.2.53 "
Uzunluk3.5 "
1,200 rpm'de anma HP7.92 hp
1,800 rpm'de anma HP11.9 hp
1000 rpm'de anma HP0.66 kW
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu5 / 16-18
Konu Dia.5 / 16 "-18
Inç başına iplikler5 / 16 "-18
UPC685144115812

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeÜcret
LOVEJOY 68514456566 Çeneli Kaplin LC110, 7/8 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Sinterlenmiş demir€81.80
LOVEJOY 68514411832 Çeneli Kaplin LC110, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AJ2XLV 68514411832LC1107 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.69 "3.31 "2.56 "Sinterlenmiş demir€81.80
LOVEJOY 68514412472 Çeneli Kaplin LC225, 1-7/8 İnç Delik Boyutu, 1/2 x 1/4 İnç Kama Yuvası | AJ2XNF 68514412472LC2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "Dökme demir€226.21
LOVEJOY 68514412332 Çeneli Kaplin LC190, 1-1/2 İnç Delik Boyutu, 3/8 x 3/16 İnç Kama Yuvası | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Sinterlenmiş demir€195.64
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514412329 Çeneli Kaplin LC190, 1-3/8 İnç Delik Boyutu, 5/16 x 5/32 İnç Kama Yuvası | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sinterlenmiş demir€195.64
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514412337 Çeneli Kaplin LC190, 1-7/8 İnç Delik Boyutu, 1/2 x 1/4 İnç Kama Yuvası | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sinterlenmiş demir€195.64
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514444064 Çeneli Kaplin LC190, 2-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/2 x 1/4 İnç Kama Yuvası | AL2XVV 44064 68514444064LC1902 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sinterlenmiş demir€195.64
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514411581 Çene Bağlantısı LC100, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası
€72.39 / Adet