LOVEJOY 68514417306 Üniversal Mafsal, Uzunluk 3.68 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 0.91 " |
Delik boyutu | 5 / 8 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | madeni |
Kübik inç | 3.68 cu. İçinde |
Ortak Tip | LO Tipi |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 1.69 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.75 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Nominal Boyut | 5/8 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 derece 400 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1" |
Uzunluk | 3.68 " |
Pim Dış Çapı | 1.12 " |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | LOJ8B |
Statik Kırma Torku | 1500 inç-lbs. |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar LO Tipi |
UPC | 685144173065 |
hacim | 3.68 cu. içinde. |
PLATFORM | Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Delik Derinliği | Statik Kırma Torku | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417294 | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 0.75 " | 2.94 " | 0.75 " | 840 inç-lbs. | Çelik | - | €63.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514417315 | 3 / 4 " | Kama Yuvası Yok | 1.25 " | 3.75 " | 1" | 3480 inç-lbs. | Çelik | - | €239.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00