Lovejoy 68514417930 | 17930 | Al Kaplin Göbeği Al100 Boyutu, 1-3/8 İnç Delik Boyutu, 5/16 X 5/32 İnç Kama Yuvası | 3kz21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514417930 AL Coupling Hub AL100 Size, 1-3/8 Inch Bore Size, 5/16 x 5/32 Inch Keyway | AC9WMJ 17930

LOVEJOY 68514417930 AL Kaplin Göbeği AL100 Ebat, 1-3/8 İnç Delik Ebat, 5/16 x 5/32 İnç Anahtar Yuvası

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9WMJ Model: 68514417930Çapraz Referans: 17930
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
€78.84 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Tipi Hub
# Çene3
Delik boyutu1 3 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
RenkGümüş
Kaplin BoyutuAL100
Bağlantı TipiAL
Boyut G0.75 "
Boyut HD2.53 "
Boyut SL0.44 "
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.66hp
1200 RPM'de HP Puanı7.92hp
1800 RPM'de HP Puanı11.9hp
3600 RPM'de HP Puanı23.76 hp
Hub Uzunluğu2.12 "
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği5 / 16 "x 5 / 32"
Kama Boyutu5 / 16 "x 5 / 32"
Kama Genişliği5 / 16 "x 5 / 32"
Delik Boyu1.37 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik1.375 "
Maks. Hızlandırmak7000 rpm
Min. Delik0.5 "
Atalet Momenti (Katı) WR21.207 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork417 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Uzunluk3.5 "
1,200 rpm'de anma HP7.92 hp
1,800 rpm'de anma HP11.9 hp
100 rpm'de anma HP0.66 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu5 / 16-18
Konu Dia.5 / 16 "-18
Inç başına iplikler5 / 16 "-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8483908010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDelik BoyuMalzemeNominal TorkMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514410482 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€15.26
LOVEJOY 68514410491 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€15.25
LOVEJOY 68514410635 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1/8 x 1/16 Kama Yuvası | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.84
LOVEJOY 68514410639 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.84
LOVEJOY 68514410640 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.72
LOVEJOY 68514410642 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.41
LOVEJOY 68514410798 AL Kaplin Göbeği AL090 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alüminyum144 inç-lbs.9000 rpm€25.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514417930 AL Kaplin Göbeği AL100 Ebat, 1-3/8 İnç Delik Ebat, 5/16 x 5/32 İnç Anahtar Yuvası
€78.84 / Adet