LOVEJOY 68514426085 Halka Kaplin Göbeği, S34 Kaplin Boyutu, 11.09 İnç Flanşlı OD, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Kavrama Hub |
Cıvata Ölçüsü | 3/4-10 x 4-1/2 |
Delik Tipi | Kaba Stok Deliği |
Renk | Gri/Metalik |
Bağlantı Türü | 2 1 / 8 "x 2 1 / 8" |
Kaplin Boyutu | S34 |
Bağlantı Tipi | burulma |
Boyut M.Ö. | 8.25 " |
Boyut HD | 6.25 " |
Boyut l | 3.44 " |
Dinamik Burulma Sertliği | 2000 In.Lbs./Deg. |
Delik Boyu | 4.34 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 4" |
Maks. Şok Yükü | 36000 In.Lbs. |
Maks. Hızlandırmak | 2800 RPM |
Eylemsizlik Momenti WR2 | 832 Lbs.In.Sq. |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -60 Derece F |
Dış Çap. | 11.09 " |
Uzunluk | 12.66 " |
Puanlanmıs tork | 12000 In.Lbs. |
Kaba Stok Deliği | 2-1 / 8 " |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | Tespit vidası yok |
stil | Esnek |
Tip | burulma |
PLATFORM | Model | Kaba Stok Deliği | Maks. Alan sayısı Delik | Delik Boyu | Dış Çap. | Uzunluk | Puanlanmıs tork | Maks. Şok Yükü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514426081 | 1" | 2.225 " | 2.5 " | 6.28 " | 7.44 " | 2000 In.Lbs. | 6000 In.Lbs. | €1,151.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00