LOVEJOY 68514426081 Halka Kaplin Göbeği, S18 Kaplin Boyutu, 6.28 İnç Flanşlı OD, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Kavrama Hub |
Cıvata Ölçüsü | 1 / 2-13 x 3 |
Delik Tipi | Kaba Stok Deliği |
Renk | Gri/Metalik |
Bağlantı Türü | 1 "1 x" |
Kaplin Boyutu | S18 |
Bağlantı Tipi | burulma |
Boyut M.Ö. | 4.56 " |
Boyut HD | 3.44 " |
Boyut l | 1.81 " |
Dinamik Burulma Sertliği | 200 In.Lbs./Deg. |
Delik Boyu | 2.5 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.225 " |
Maks. Şok Yükü | 6000 In.Lbs. |
Maks. Hızlandırmak | 5600 rpm |
Eylemsizlik Momenti WR2 | 40 Lbs.In.Sq. |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -60 Derece F |
Dış Çap. | 6.28 " |
Uzunluk | 7.44 " |
Puanlanmıs tork | 2000 In.Lbs. |
Kaba Stok Deliği | 1" |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | Tespit vidası yok |
stil | Esnek |
Tip | burulma |
PLATFORM | Model | Kaba Stok Deliği | Maks. Alan sayısı Delik | Delik Boyu | Dış Çap. | Uzunluk | Puanlanmıs tork | Maks. Şok Yükü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514426085 | 2-1 / 8 " | 4" | 4.34 " | 11.09 " | 12.66 " | 12000 In.Lbs. | 36000 In.Lbs. | €5,027.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00